Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910670725 Herst.-Nr.: 21140000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Für geheftete Ablage von Einzelakten. Kennzeichnung der einzelnen Akten erfolgt z. B. durch Sichtleisten, Reiter, Farb- und Stecksignale etc. Heftfalz aus hochwertiger Pappe, mit fest eingezacktem Aufreihband (Schnellheftmechanik 80 mm). Weitere Informationen: Merkmale | Format | A4 | | Material | Karton | | Produktfarbe | Braun | | Kopplungssystem | Ja | | Anzahl von Fächern | 1 | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel | Gewicht und Abmessungen | Breite | 262 mm | | Höhe | 2 mm | | Tiefe | 318 mm | | Gewicht | 60 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1039 | | | | 8 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,14* | € 3,02* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 2,19* | € 3,93* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 42,5065* | € 57,3265* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 42,51* | € 57,43* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 44,46* | € 61,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 24,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|