Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 47350000 Klarsichthülle A5 PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitz 47350000 Klarsichthülle A5 PVC
Leitz 47350000 Klarsichthülle A5 PVC
Leitz 47350000 Klarsichthülle A5 PVC
Artikel-Nr.:
     690-141829
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     47350000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farblaserfolie
Kopierfolie
Laserdruckerfolie
Laserfolie
Hochwertige Prospekthülle für den häufigen Gebrauch. Die 4-fach Lochung ermöglicht eine bequeme Ablage in Ordnern und Ringbüchern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A5
Produktfarbe
Transparent
Material
PVC
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
270 mm
Dicke
0.09 mm
Gewicht
10 g
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
1280
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,5364*
€ 0,8664*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,54*
€ 0,97*
6 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,63*
€ 1,15*
1 Tag
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,80*
€ 1,23*
9 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,61*
€ 7,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,8664*
€ 1,03102
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7564*
€ 0,90012
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7264*
€ 0,86442
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6964*
€ 0,82872
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5364*
€ 0,63832
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,664* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
PPH100810152
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.