Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 20140035 Hängeordner A4 Karton Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 20140035 Hängeordner A4 Karton Blau
Leitz 20140035 Hängeordner A4 Karton Blau
Leitz 20140035 Hängeordner A4 Karton Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26583914
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     20140035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Pendel-Hefter
Pendelhefter
Für geheftete Ablage von Einzelakten. Kennzeichnung der einzelnen Akten erfolgt z. B. durch Sichtleisten, Reiter, Farb- und Stecksignale etc. Heftfalz aus hochwertiger Pappe, mit fest eingezacktem Aufreihband (Schnellheftmechanik 80 mm). - Ausführung: Mit kaufmännischer Heftung
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Blau
Kopplungssystem
Ja
Anzahl von Fächern
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Gewicht und Abmessungen
Breite
265 mm
Höhe
2 mm
Tiefe
320 mm
Gewicht
60 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,89732*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22732*
€ 1,46051
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18732*
€ 1,41291
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14732*
€ 1,36531
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89732*
€ 1,06781
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60300095
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.