Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Serie 18 Hängeordner A4 Karton Rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Leitz Serie 18 Hängeordner A4 Karton Rot
Leitz Serie 18 Hängeordner A4 Karton Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26583614
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     18160025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Hänge-Tasche
Hängetasche
Mit Schlitzstanzung am Vorderdeckel für Heftstreifen 6130. - Ausführung: Seitlich mit Fröschen verschlossen - Maße nach DIN 821
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Rot
Kopplungssystem
Ja
Anzahl von Fächern
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Gewicht und Abmessungen
Breite
252 mm
Höhe
4 mm
Tiefe
348 mm
Gewicht
100 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,90*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 2,6732* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 88,01*
€ 104,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 86,62*
€ 103,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 82,58*
€ 98,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 77,76*
€ 92,53
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 75,27*
€ 89,57
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 64,90*
€ 77,23
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2029
ab € 15,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.