Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery 728 Verwaltungsbuch Blau, Mehrfarbig, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avery 728 Verwaltungsbuch Blau, Mehrfarbig, Weiß
Avery 728 Verwaltungsbuch Blau, Mehrfarbig, Weiß
Avery 728 Verwaltungsbuch Blau, Mehrfarbig, Weiß
Avery 728 Verwaltungsbuch Blau, Mehrfarbig, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26582976
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     728
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blau-Papier
Blaupapier
Briefdurchschlagpapier
Durchschlagpapier
Der Lieferschein 728 von AVERY ZWECKFORM im DIN A4 Format hilft Ihnen bei der systematischen Erfassung aller relevanten Lieferpositionen (Lieferung und Empfang). Die Liefer-/ Versandart ist bereits vorgegeben und kann angekreuzt werden. Das Lieferscheinbuch beinhaltet 50 vorgedruckte weiße Lieferscheine mit jeweils 2 vorgedruckten Durchschlägen in gelb und rosa (Empfangsschein); und 2 Blatt Blaupapier. Die Lieferschein Vorlagen und Vordrucke von Avery Zweckform sind zuverlässige, bewährte Hilfen für Ihre Warenwirtschaft, Buchhaltung und Steuer und werden regelmäßig von Rechtsexperten geprüft.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
297 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Mehrfarbig, Weiß
Material
Papier
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
1240
ab € 2,87*
Ähnlich
Avery
1763
ab € 5,75*
Ähnlich
Avery
1721
ab € 5,03*
Ähnlich
Avery
8765558
ab € 22,40*
Ähnlich
Avery
1723
ab € 4,71*
Ähnlich
Avery
1724
ab € 8,40*
Ähnlich
Avery
1739
ab € 3,82*
Ähnlich
Avery
333
ab € 2,59*
Ähnlich
Avery
721
ab € 3,95*
Ähnlich
Avery
726
ab € 2,57*
Ähnlich
Avery
1720
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.