Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery 844 Verwaltungsbuch Blau, Weiß


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Avery 844 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Avery 844 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Avery 844 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Avery 844 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26582930
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     844
EAN/GTIN:
     4004182008447
Suchbegriffe:
Bonbuch
DIN 844
Fraeser DIN 844
bonbuch zweckform blau
Das Bonbuch 844 von AVERY ZWECKFORM im A4 Format eignet sich perfekt für den Service in der Gastronomie und ermöglicht einen klaren Überblick über Kasse, Bestellung und Abrechnung. Das Bonbuch beinhaltet 1.000 blaue Bons mit weißem Durchschlag und ist fortlaufend nummeriert von 1 bis 1.000 ohne Kellnernummer. Das Bonbuch hat jeweils 2 bedruckte Sätze mit Bons inklusive Blaupapier zum Dazwischenlegen. Die Formulare und Vordrucke von Avery Zweckform sind zuverlässige, bewährte Hilfen für den Gastronomiebedarf.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
297 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Weiß
Material
Papier
Weitere Suchbegriffe: bonbuch zweckform, bonbuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,68*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,68* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 11,08*
€ 13,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,91*
€ 12,98
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,46*
€ 12,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,89*
€ 11,77
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,97*
€ 10,67
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 8,70*
€ 10,35
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 7,68*
€ 9,14
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
831
ab € 2,49*
Ähnlich
Avery
832
ab € 2,22*
Ähnlich
Avery
842
ab € 7,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.