Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery 1749 Buchhaltungsformular & -Buch A5 40 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avery 1749 Buchhaltungsformular & -Buch A5 40 Seiten
Avery 1749 Buchhaltungsformular & -Buch A5 40 Seiten
Avery 1749 Buchhaltungsformular & -Buch A5 40 Seiten
Avery 1749 Buchhaltungsformular & -Buch A5 40 Seiten
Avery 1749 Buchhaltungsformular & -Buch A5 40 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26582867
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1749
EAN/GTIN:
     4004182017494
Suchbegriffe:
Auftrag-Formular
Auftrag-Vordruck
Auftragbuch
Auftragsbuch
Das Auftrag/Lieferschein/Rechnung Kombinationsbuch 1749 von AVERY ZWECKFORM im DIN A5 Buchformat bietet Ihnen die Möglichkeit, entweder die Rechnungsvorlage, Lieferscheinvorlage oder Auftrag anzukreuzen und die Angaben entsprechend auf das vorgedruckte Formular einzutragen. Das Auftrags/Lieferschein/Rechnungsformular beinhaltet 40 vorgedruckte weiße Originale und jeweils einen gelben und einen rosa selbstdurchschreibenden, vorgedruckten Durchschlag für eine einfache Organisation. Die insgesamt 40 Vorlagen haben einen schreibmaschinengerechten Zeilenabstand und sind mit einer Unterschriftszeile für Auftraggeber versehen. Die Auftragsformulare, Bestellvorlagen und Rechnungsvordrucke von Avery Zweckform sind zuverlässige, bewährte Hilfen für Ihre Warenwirtschaft, Buchhaltung und Steuer und werden regelmäßig von Rechtsexperten geprüft.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Pink, Weiß, Gelb
Abdeckungsmaterial
Karton
Format
A5
Maximum Papiergröße
148 x 210 mm
Anzahl der Seiten
40 Seiten
Lieferumfang
Anzahl
3
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 40 Sätze (ab € 0,1465* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.