Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundig Digta 7 Push Interner Speicher & Flash-Karte Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundig Digta 7 Push Interner Speicher & Flash-Karte Schwarz
Grundig Digta 7 Push Interner Speicher & Flash-Karte Schwarz
Grundig Digta 7 Push Interner Speicher & Flash-Karte Schwarz
Grundig Digta 7 Push Interner Speicher & Flash-Karte Schwarz
Grundig Digta 7 Push Interner Speicher & Flash-Karte Schwarz
Grundig Digta 7 Push Interner Speicher & Flash-Karte Schwarz
Grundig Digta 7 Push Interner Speicher & Flash-Karte Schwarz
Grundig Digta 7 Push Interner Speicher & Flash-Karte Schwarz
Grundig Digta 7 Push Interner Speicher & Flash-Karte Schwarz
Grundig Digta 7 Push Interner Speicher & Flash-Karte Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26573118
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     PDM7010-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diktier-Gerät
Diktiergerät
diktiergeräte digital grundig
diktiergerät digital
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Ausgangsleistung
200 mW
Lautsprecherdurchmesser
28 mm
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Beutel
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Speicher
Speicherkapazität
2048 MB
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Display-Auflösung
160 x 160 Pixel
Bildschirmdiagonale
1.83 Zoll
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
125 g
Breite
52 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
130 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Anschluß zu PC
Ja
Mikrofon-Empfindlichkeit
42 dB
Speichermedium
Unterstützte Medientypen
Interner Speicher & Flash-Karte
Kompatible Speicherkarten
MMC, SD, SDHC
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Aufnahmebatterieausdauer
25 h
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Audio
Maximum Aufnahmezeit
300 h
Aufnahmebetrieb
Quality Play (QP), Standardwiedergabe (SP)
Frequenzbereich
200 - 20000 Hz
Weitere Suchbegriffe: diktiergerät
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 277,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,91*
€ 397,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,28*
€ 395,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,90*
€ 356,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,61*
€ 352,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,56*
€ 330,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.