Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Puzzi 10/2 Adv Trommel-Vakuum Naß 1250 W Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher Puzzi 10/2 Adv Trommel-Vakuum Naß 1250 W Beutellos
Kärcher Puzzi 10/2 Adv Trommel-Vakuum Naß 1250 W Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26543733
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.193-120.0
EAN/GTIN:
     4039784948136
Suchbegriffe:
Automatenreiniger
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
1250 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
Technische Details
Kapazität Trinkwassertank
10 l
Kapazität Schmutzwassertank
9 l
Maximum abgedecktes Gebiet
45 m²
Ergonomie
Kabelaufwicklung
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Design
Typ
Trommel-Vakuum
Reinigungsart
Naß
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Flexischlauch
Ja
Leistungen
Vakuum-Luftfilterung
Wasser
Vorgesehene Verwendung
Professionell
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden
Vakuum
22 kPa
Luftstrom
54 l/s
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Bürste für harte Böden
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
705 mm
Höhe
435 mm
Gewicht
11500 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.010,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.268,16*
€ 1.509,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.235,49*
€ 1.470,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.131,31*
€ 1.346,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.075,45*
€ 1.279,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.010,91*
€ 1.202,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.