BIOS | BIOS-Typ | AMI |
| BIOS-Speichergröße | 16 Mbit |
| ACPI-Version | 4.0 |
| BIOS-Funktionen | Plug & Play, UEFI |
Speicher | Zahl der DIMM Slots | 8 |
| Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
| Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten | 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB |
| RAM-Speicher maximal | 1000 GB |
| Maximaler RDIMM Speicher | 256 GB |
| Unterstützte RDIMM Taktraten | 1600,1866,2133 MHz |
| Memory Formfaktor | 288-pin DIMM |
| Speicherspannung | 1.2 V |
| Breite der Speicherschnittstelle | 72 Bit |
| ECC | Ja |
Merkmale | Integrierter BMC mit IPMI | Ja |
| Backplanes-Unterstützung | Ja |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
| PCI-Express x8-Slots | 1 |
Prozessor | Motherboard Chipsatz | Intel® C612 |
| Prozessorsockel | LGA 2011 (Socket R) |
| Anzahl unterstützter Prozessoren | 2 |
| Prozessorfamilie | Intel |
| Systembus-Rate | 9.6 GT/s |
| System-Bus-Typ | QuickPath Interconnect (QPI) |
| Maximaler Cache | 55 MB |
| Kompatible Prozessoren | Intel® Xeon® |
| Intel® Xeon-Serie | E5-2600 |
Energie | Stromversorgung | 600 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Eingangsstrom | 7.5 A |
| DC Ausgangsstrom (+5 V) | 18 A |
| DC Ausgangsstrom (+12 V) | 49 A |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 437 mm |
| Tiefe | 508 mm |
| Höhe | 43 mm |
Grafik | Eingebautes Grafikkartenmodell | Aspeed AST2400 |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss | Ja |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| SATA III Anschlüsse | 6 |
| Anzahl der SAS-Ports | 8 |
Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000,10000 Mbit/s |
| Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie | 10BASE-T, 10GBASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| LAN-Controller | Intel I210, Intel® X540, Realtek RTL8211E |
Prozessor Besonderheiten | Intelligent Platform Management Interface (IPMI)-Unterstützung | Ja |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84714100 |
Speichermedium | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 8 |
| HDD Laufwerkschächte Hot-Swap | Ja |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5 Zoll |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | Serial Attached SCSI (SAS)-3, Serial ATA III |
| Speichersteuerung | LSI SAS3108 |
| RAID Level | 0, 1, 5, 10 |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 90 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
Design | Gehäusetyp | Rack (1U) |
| Produktfarbe | Schwarz |
| LED-Anzeigen | HDD, Netzwerk, Leistung |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| ablagefreundliches Bord | Ja |
| Anzahl Lüfter | 4 Lüfter |
| Lüfterdurchmesser | 40 mm |
| Zertifizierung | 80 PLUS Platinum |