Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chief XTM1U TV-Halterung 2,08 m (82") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chief XTM1U TV-Halterung 2,08 m (82") Schwarz
Chief XTM1U TV-Halterung 2,08 m (82") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26512383
Herst.-Nr.:
     XTM1U
EAN/GTIN:
     841872163888
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Chief verbesserte feste Wandhalterungen, basierend auf dem Feedback von Installateuren und direkten Feststellungen von Installateuren vor Ort. Viele neuen Eigenschaften gesellen sich zu den Fusion Lieblingsstücken wie Centerless Shift, Centris-Neigung, ControlZone Nivellierung und ClickConnect Arretierung.

Neue Vorteile beinhalteten zusätzliche Stabilität, schnellere Installation, verbesserte seitliche Verschiebung, einfacheres Kabelmanagement und verbesserte Sicherheit.

Die installateurgerechte feststehende Fusion-Halterung löst Probleme bei der Installation von Flachbildschirmen und bietet flexible Einstellmöglichkeiten für große Bildschirme mit einer flachen Bildschirmbefestigungslösung.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
UL
Gewicht und Abmessungen
Breite
1086 mm
Tiefe
64 mm
Höhe
622 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
12000 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
114 kg
Maximale Bildschirmgröße
82 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Minimum Bildschirmgröße
55 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 346,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,66*
€ 489,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,83*
€ 471,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,21*
€ 439,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,89*
€ 430,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,77*
€ 412,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.