Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmidt Spiele 49611 Würfelspiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmidt Spiele 49611 Würfelspiel
Schmidt Spiele 49611 Würfelspiel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26502149
Hersteller:
     Schmidt Spiele
Herst.-Nr.:
     49611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
Würfelspiele
moderne gesellschaftsspiele
Wer das LIGRETTO-Kartenspiel mag, wird WÜRFEL-LIGRETTO lieben. Da geht es hektisch zu, denn jeder will als Erster fertig sein. Mit den 24 transparenten Würfeln in 4 Farben sind Spaß und gute Laune garantiert, wenn Schnelligkeit regiert!
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
67 mm
Paketgewicht
430 g
Merkmale
Minimale Anzahl an Spielern
4
Maximale Anzahl an Spielern
2
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.