Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kosmos 69313 Brettspiel Strategie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kosmos 69313 Brettspiel Strategie
Kosmos 69313 Brettspiel Strategie
Kosmos 69313 Brettspiel Strategie
Kosmos 69313 Brettspiel Strategie
Kosmos 69313 Brettspiel Strategie
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26488679
Hersteller:
     Kosmos
Herst.-Nr.:
     693138
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brettspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
Experimentier-Kasten
Experimentierkasten
  • Catan ist überall – das Kultspiel jetzt auch für unterwegs. - Spielspaß bei der Bahnfahrt, in der Berghütte, am Strand ... - Im praktischen Kunststoff-Koffer. Jetzt gibt es den Spiele-Klassiker auch für unterwegs. Die handliche Verpackung passt in jede Tasche oder jeden Koffer, ist aber trotzdem mit allen Spielelementen des „großen“ Spiels ausgestattet und einfach zu handhaben. Die Box wird zu einem Sechseck aufgeklappt und entfaltet den variablen Spielplan. Das Spielmaterial ist transportsicher verstaut. So steht auch unterwegs einer spannenden Runde Catan nichts mehr im Weg. ACHTUNG! Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet. Erstickungsgefahr, da kleine Teile verschluckt oder eingeatmet werden können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel
Genre
Strategie
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
4
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
10 Jahr(e)
Spielzeit (max.)
75 min
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
124 mm
Tiefe
64 mm
Höhe
274 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.