Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor EDL-22/WS Lautsprecher Weiß Kabelgebunden 6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor EDL-22/WS Lautsprecher Weiß Kabelgebunden 6 W
Monacor EDL-22/WS Lautsprecher Weiß Kabelgebunden 6 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26467602
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     EDL-22/WS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ELA-Deckeneinbaulautsprecher
ELA-Deckenlautsprecher
ELA-Einbaulautsprecher
ELA-Lautsprecher
ELA-Deckenlautsprecherin kleiner, kompakter Bauform und mit sehr breitbandiger Wiedergabe

- 100-V-Übertragungstechnik
- Schnellmontageeinrichtung
- Weißes Kunststoffgehäuse
- Für Deckenstärken 2-10 mm
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
6 W
Frequenzbereich
130 - 20000 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
83 mm
Gewicht
320 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lautsprecher
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
in-Wand/in-Decke
Energie
Energiequelle
AC
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.