Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless ACSBR1 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless ACSBR1 Montage-Kit
Peerless ACSBR1 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26461171
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     ACSBR1
EAN/GTIN:
     0735029303923
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die ACSBR1 universale Soundbar-Halterung wird mit dem notwendigen Montagematerial geliefert, um Soundbars mit Schlüssellöchern oder Gewindeschnittstellen über oder unter Ihrem Fernseher zu montieren. Diese Halterung ist höhenverstellbar, so dass Sie den Abstand zwischen Ihrem Fernseher und der Soundbar minimieren können. Das flexible Design kann mit jeder Wandhalterung verwendet werden, die für die VESA®-Befestigungsschablone bis zu 600 x 400 mm geeignet ist. Diese Halterung bedient eine breite Palette von Soundbars und unterstützt einen maximalen Montagelochabstand von bis zu 1000 mm.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
315 mm
Verpackungstiefe
102 mm
Verpackungshöhe
51 mm
Paketgewicht
1000 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
9 kg
Projektionsflächenkapazität
32 - 70 Zoll
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
600 x 400 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
700 g
Breite
298 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
13 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.