Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 789-323 Leistungsrelais Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 789-323 Leistungsrelais Grau
Wago 789-323 Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26420206
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     789-323
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
17.5 x 90 x 55 mm
Gewicht
54.2 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
AC-Ausgangsspannung
250 - 4000 V
Stromstärke
120 A
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,90*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-504.
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.