Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink HS0043 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink HS0043 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Gelb
LogiLink HS0043 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26304618
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     HS0043
EAN/GTIN:
     4052792034165
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Erleben Sie mit den LogiLink Headsets HS0041-44 ideale Begleiter besonders für sportliche Aktivitäten. Das spezielle Ohr-Profil verhindert das ständige Herausfallen der Ohrstöpsel, so dass Sie ungehindert in Bewegung bleiben können. Ein besonderes Highlight ist die wassergeschützte Verarbeitung des Kopfhörers, denn dank ihr können Sie ungehindert nach schweißtreibender Arbeit das Kopfteil spielend einfach reinigen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Sonstige Funktionen
Knopfanzahl
1
Markenkompatibilität
Jede Marke
Lieferumfang
Extra Ohrknöpfe
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Maximale Belastbarkeit
3 mW
Intraural Ohrhörer Typ
Im Ohr Monitore
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
110 dB
Treibereinheit
10 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Gelb
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Multi-key
Kabellänge
1.20 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX6
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Mikrofon
Mikrofon-Typ
In-line
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LogiLink
HS0042
ab € 5,21*
Zubehör
LogiLink
HS0044
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.