| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-26304614 Herst.-Nr.: HS0042 EAN/GTIN: 4052792034158 |
| |
|
| | |
| Erleben Sie mit den LogiLink Headsets HS0041-44 ideale Begleiter besonders für sportliche Aktivitäten. Das spezielle Ohr-Profil verhindert das ständige Herausfallen der Ohrstöpsel, so dass Sie ungehindert in Bewegung bleiben können. Ein besonderes Highlight ist die wassergeschützte Verarbeitung des Kopfhörers, denn dank ihr können Sie ungehindert nach schweißtreibender Arbeit das Kopfteil spielend einfach reinigen. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85183000 | Sonstige Funktionen | Knopfanzahl | 1 | | Markenkompatibilität | Jede Marke | Lieferumfang | Extra Ohrknöpfe | Ja | Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Im Ohr | | Maximale Belastbarkeit | 3 mW | | Intraural Ohrhörer Typ | Im Ohr Monitore | | Kopfhörerfrequenz | 20 - 20000 Hz | | Impedanz | 16 Ohm | | Kopfhörer-Empfindlichkeit | 110 dB | | Treibereinheit | 10 mm | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | | Tragestil | im Ohr | | Empfohlene Nutzung | Anrufe/Musik | | Produktfarbe | Schwarz | | Headset-Typ | Binaural | | Operationsschlüssel | Multi-key | | Kabellänge | 1.20 m | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IPX6 | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | Mikrofon | Mikrofon-Typ | In-line |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Earphone, In-Ear Headset, InEar-Headset, Headset kabelgebunden, Headset schnurgebunden, Kabelgebundenes Headset, Schnurgebundenes Headset, Kopfhörer, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, earphone |
| | |
| |