Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma NE750M Kopfhörer & Headset im Ohr 3,5-mm-Anschluss Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optoma NE750M Kopfhörer & Headset im Ohr 3,5-mm-Anschluss Schwarz
Optoma NE750M Kopfhörer & Headset im Ohr 3,5-mm-Anschluss Schwarz
Optoma NE750M Kopfhörer & Headset im Ohr 3,5-mm-Anschluss Schwarz
Optoma NE750M Kopfhörer & Headset im Ohr 3,5-mm-Anschluss Schwarz
Optoma NE750M Kopfhörer & Headset im Ohr 3,5-mm-Anschluss Schwarz
Optoma NE750M Kopfhörer & Headset im Ohr 3,5-mm-Anschluss Schwarz
Optoma NE750M Kopfhörer & Headset im Ohr 3,5-mm-Anschluss Schwarz
Optoma NE750M Kopfhörer & Headset im Ohr 3,5-mm-Anschluss Schwarz
Optoma NE750M Kopfhörer & Headset im Ohr 3,5-mm-Anschluss Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26284082
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     NE750M
EAN/GTIN:
     5055387629158
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Weitere Informationen:
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Akustisches System
Geschlossen
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
120 dB
Magnettyp
Titan
Treibereinheit
8.6 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Calls/Music
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Kabellänge
1.37 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
In-line
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.