Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi Icona Vintage ECOV 311.BG Halbautomatisch Espressomaschine 1,4 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi Icona Vintage ECOV 311.BG Halbautomatisch Espressomaschine 1,4 l
De’Longhi Icona Vintage ECOV 311.BG Halbautomatisch Espressomaschine 1,4 l
De’Longhi Icona Vintage ECOV 311.BG Halbautomatisch Espressomaschine 1,4 l
De’Longhi Icona Vintage ECOV 311.BG Halbautomatisch Espressomaschine 1,4 l
De’Longhi Icona Vintage ECOV 311.BG Halbautomatisch Espressomaschine 1,4 l
De’Longhi Icona Vintage ECOV 311.BG Halbautomatisch Espressomaschine 1,4 l
De’Longhi Icona Vintage ECOV 311.BG Halbautomatisch Espressomaschine 1,4 l
De’Longhi Icona Vintage ECOV 311.BG Halbautomatisch Espressomaschine 1,4 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26228062
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     ECOV 311.BG
EAN/GTIN:
     8004399327375
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
espressoautomat delonghi
espressoautomat
Die Espressomaschine der De’Longhi Icona Vintage Frühstücksserie steht für italienisches Design und der Retro-Look spiegelt den traditionellen Lifestyle wider.

Man kann herrlichen italienischen Espresso genießen, oder auf Wunsch perfekten Cappuccino. Hierfür mischt man mit der Cappuccino-Aufschäumdüse Luft, Milch Dampf zu herrlich cremigen Milchschaum und fühlt sich wie ein italienischer Barista.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
315 mm
Gewicht
4100 g
Energie
Leistung
1100 W
AC Eingangsspannung
220–240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.4 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
2 Tassen
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Anzahl der Ausflüsse
2
Dampfleitung
Ja
Tassenwärmer
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Beige
Steuerung
Tasten
Gehäusematerial
Edelstahl
Wasserstandsanzeige
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Anzeigelicht
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,08*
€ 183,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,70*
€ 181,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,28*
€ 176,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,13*
€ 167,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,82*
€ 152,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.