Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Obo Bettermann 5055 L PE I 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Obo Bettermann 5055 L PE I 14
Obo Bettermann 5055 L PE I 14
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26225461
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1473220
EAN/GTIN:
     4012195139393
Suchbegriffe:
Lochband
Lochbandeisen
Montageband gelocht
Montagelochband
Gelochtes Montageband mit PE-Kunststoffummantelung.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Galvanisiertes Stahl, Kunststoff
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
700 g
Breite
10000 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
3 mm
Weitere Suchbegriffe: obo lochband, lochband, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
1473271
ab € 18,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.