Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset E630A GO DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset E630A GO DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset E630A GO DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset E630A GO DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset E630A GO DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset E630A GO DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset E630A GO DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset E630A GO DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26178102
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-H2725-B101
EAN/GTIN:
     4250366844985
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Solider Partner für die Zukunft - Gigaset GO-Technologie verbindet Ihr Festnetztelefon mit den intelligenten Kommunikationsdiensten der Zukunft - Drei integrierte Anrufbeantworter mit bis zu 55 Minuten Aufnahmezeit - Wasserdicht, staubgeschützt und besonders stoßfest (DIN IP65) - Anrufsignalisierung durch Vibrationsalarm und LED-Blitze Hart im Nehmen und rundum patent. Das Gigaset E630A GO wurde für herausfordernde Alltagssituationen entwickelt, wie man sie z. B. bei der Arbeit in einem Handwerksbetrieb oder mit kleinen Kindern immer wieder zu meistern hat. Wasserdicht, staubgeschützt und besonders stoßfest – dieses robuste Telefon ist hart im Nehmen. Und durch und durch praktisch: Dank Vibrationsalarm und zusätzlicher optischer Anrufsignalisierung entgeht Ihnen auch in lauten Umgebungen kein Anruf. Für das Festnetz der Zukunft. Mit der neuen GO-Technologie wählen Sie zwischen Festnetztelefonie mit einer Rufnummer und bis zu sechs Internettelefonnummern für zwei gleichzeitige Gespräche. Oder verbinden Sie Ihr Telefon mit gigaset.net, um weltweit kostenlos mit anderen Gigaset GO-Geräten zu telefonieren. Ebenso enthalten: drei integrierte Anrufbeantworter mit bis zu 55 Minuten Aufnahmezeit und individueller Begrüßung. Der Zugang zu spannenden Internetdiensten rundet Ihr neues Telefonerlebnis ab – z. B. mit Zugriff auf Online-Telefonbücher oder Wetter-Infos. Mithilfe verschiedener praktischer Apps können Sie sogar Ihr Smartphone mit dem GO-Telefon verbinden. So lassen sich beispielsweise ganz einfach Ihre Handykontakte aufs Mobilteil übertragen. Praktische Lösungen für den fordernden Alltag. Das Gigaset E630A GO punktet im Alltag regelmäßig durch seine durchdachten Bedienoberflächen und Funktionen: Das große, beleuchtete 1,8“-TFT-Farbdisplay sorgt für besonders gute Lesbarkeit und eine bequeme Navigation. Eine intuitiv zu bedienende seitliche Taste zur Lautstärkeregelung macht es Ihnen einfach, jedes Gespräch einwandfrei zu verstehen. Mit der „Profil“-Taste lässt sich außerdem die Akustik Ihrer Telefonate an Ihre Umgebung anpassen – so dass das Telefonieren auch in besonders lauten oder leisen Situationen ein Genuss wird. Auch sehr praktisch: die integrierte Taschenlampenfunktion. Für das richtige Licht im richtigen Augenblick. Ein zuverlässiger Partner. Das Gigaset E630A GO macht Ihnen die Arbeit leichter – darauf können Sie sich verlassen. So bietet das Telefonbuch Platz für bis zu 150 Einträge, unter denen Sie mithilfe einer Suchfunktion schnell und einfach den gewünschten Kontakt finden. Außerdem lässt Sie dieses Telefon mit seinen langen Sprech- und Standby-Zeit von bis zu 14 bzw. 300 Stunden nicht so schnell im Stich – und Sie können das Mobilteil während der Arbeit immer griffbereit halten. Sorgt dafür, dass Sie nichts verpassen. Mit dem Gigaset E630A GO entgeht Ihnen dank Vibrationsalarm und LED-Blitzen selbst in lauten Umgebungen kein einziger Anruf. Und sollten Sie doch ein Mal ein Telefonat nicht annehmen können, so informiert Sie umgehend die Nachrichtentaste – und erleichtert Ihnen gleichzeitig das Abrufen Ihrer Nachrichten. ECO DECT: mehr Effizienz, weniger Strahlung. Das Gigaset E630A GO passt die Übertragungsenergie zwischen Mobilteil und Basisstation an – je nachdem wie weit sie voneinander entfernt sind. Was das für Sie bedeutet: energieeffiziente Festnetztelefonie, die die Umwelt schont. Der ECO Mode reduziert die Übertragungsenergie sogar um 80%, während der ECO Mode Plus sie ausschaltet, sobald das Telefon in Standby ist. Es kann so einfach sein, strahlenfrei zu wohnen. Immer erreichbar. Nie wieder einen Anruf verpassen! Gleich drei integrierte Anrufbeantworter speichern Ihre Nachrichten – mit bis zu 55 Minuten Aufnahmezeit und individuellen Ansagetexten für unterschiedliche Festnetz- und Internettelefonnummern. Die Bedienung erfolgt ganz bequem und intuitiv über das Mobilteil. Einfach rangehen – überall. Das Gigaset E630A GO lässt sich um bis zu 5 zusätzliche Mobilteile erweitern – ideal für Familien oder fürs Home-Office. So können Sie, egal ob im Schlafzimmer, in der Küche oder im Büro, jeden Anruf sofort entgegennehmen und sogar intern telefonieren. Und das Beste: Sie können je nach Belieben unterschiedliche Mobilteile mit der Basis kombinieren.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Drahtlose Verbindung
Ja
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
200 Eintragungen
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
SMS-Speicherkapazität
612
Dialerposition
Mobilteil
Multi-Function Hörer
6
Vibrationsalarm
Ja
Sonstige Funktionen
Uhr/Datum display
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
1.8 Zoll
Display-Auflösung
128 x 160 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Textzeilen
6 Zeilen
Anzahl der Farben des Displays
65536 Farben
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Umfang der Wahlwiederholungsliste
20
Telefonkonferenz
Ja
Kapazität Anrufliste
60
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Basis
105 x 46 x 132 mm
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
52 x 30 x 154 mm
Mobilteilgewicht
135 g
Gewicht der Basis
120 g
Leistungen
Typ
DECT-Telefon
Anrufbeantworter
Ja
Aufnahmezeit
55 min
Maximum Innenabstand
50 m
Maximum Außenabstand
300 m
Klingeltontyp
Polyphonisch
GAP-kompatibel
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Design
Befestigungstyp
Tisch/Wand
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Management-Funktionen
Navigation Taste
Ja
Wecker
Ja
Lautstärkeregler
Digital
Zertifikate
Kopf-SAR (EU)
0.1 W/kg
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Gesprächszeit
14 h
Bereitschaftszeit
310 h
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.1 W
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,15*
€ 175,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,49*
€ 169,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,16*
€ 154,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,77*
€ 146,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,51*
€ 141,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.