Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset S850 Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Platin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset S850 Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Platin
Gigaset S850 Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Platin
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26178099
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-H2605-B101
EAN/GTIN:
     4250366843643
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Der intelligente Kontaktmanager
- Extragroßes Adressbuch für bis zu 500 Kontakt a`3 Rufnummern.
- Exzellente Akustik mit schnell einstellbaren Audioprofilen über Funktionstaste.
- Bluetooth und Mikro-USB für Datensynchronisation mit dem PC.
- Freisprechen in brillanter Voll-Duplex-Qualität.
- Headset-Anschluss per Bluetooth oder Kabel.
- Anruferanzeige mit Bild (Picture-CLIP) am TFT-Farb-Display.
Weitere Informationen:
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
2.0+EDR
Anschlüsse und Schnittstellen
Drahtlose Verbindung
Ja
Plug
Ja
Stecker
2.5mm, MicroUSB 2.0
Headset
2.5 mm / Bluetooth
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
<ul><li>Windows XP (32bit), Vista (32/64bit), Windows 7 (32/64bit), Windows 8 (32/64bit) - Mac OS X 10.4. 9</li></ul>
Info zu Geburtstagen und Jahrestagen
Ja
Aufladequelle
AC
Uhr/Datum display
Ja
Bildschirmschoner
Ja
VIP-Anruferkennung
Ja
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Umfang der Wahlwiederholungsliste
20
Telefonkonferenz
Ja
Durchwahl
Ja
Anrufumleitung
Ja
Rufnummernübermittlung (CLIP)
Ja
Kurzwahlen
Ja
Kapazität Anrufliste
60
Leistungen
Typ
Analoges/DECT-Telefon
Intercom
Ja
Maximum Innenabstand
50 m
Maximum Außenabstand
300 m
Klingeltontyp
MP3
Anzahl Melodien
22
GAP-kompatibel
Ja
Management-Funktionen
Navigation Taste
Ja
Wecker
Ja
Lautstärkeregler
Digital
Personifizierung
Icons, Menü
Uhr mit Kalender
Ja
Kalender
Ja
Telefonbuch teilen
Ja
Speicher
Speicherkapazität
3.2 MB
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akkuladezeit
5 h
Gesprächszeit
12 h
Bereitschaftszeit
300 h
Telefoneigenschaften
Telefonbuch Kapazität
500 Eintragungen
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
SMS-Speicherkapazität
50
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Multi-Function Hörer
6
Nachtmodus
Ja
Wählen
Ton/Impuls
Babyfon-Funktion
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
1.8 "
Display-Auflösung
128 x 160 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Textzeilen
8 Zeilen
Anzahl der Farben des Displays
65536 Farben
Gewicht und Abmessungen
Breite
49 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
151 mm
Gewicht
114 g
Abmessungen Basis
116 x 97 x 62 mm
Gewicht der Basis
100 g
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Gürtelclip
Ja
Basisstation
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Ladegerät
Ja
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz, Platin
Beleuchtete Tasten
Ja
Tastensperre
Ja
Tastaturbeleuchtung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.