Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips TL-D U Leuchtstofflampe 36 W 2G13 Kaltweiße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips TL-D U Leuchtstofflampe 36 W 2G13 Kaltweiße
Philips TL-D U Leuchtstofflampe 36 W 2G13 Kaltweiße
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26172605
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     928038584002
EAN/GTIN:
     8711500954688
Suchbegriffe:
2G13 Leuchtmittel
2G13 Sockel
Leuchtmittel 2G13
Sockel 2G13
Die U-förmige TL-D mit 26 mm Röhrendurchmesser ermöglicht die Konstruktion kompakter Leuchten und ist geeignet für Hinweisschilder oder Straßenbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
27 mm
Leistungen
Lampenleistung
36 W
Fassungs-/Sockeltyp
2G13
Lichtfarbe
Kaltweiße
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
7500 h
Lichtleistung
3350 lm
Farbtemperatur
4000 K
Glühlampenform
U-Form
Äquivalente Glühlampenleistung
36 W
Oberflächentyp
Weiß
LSF EM 8000 Std. eingestuft, 3 Std. Zyklus
40 %
LLMF EM 2000 Std. eingestuft
85 %
LLMF EM 4000 Std. eingestuft
78 %
LLMF EM 6000 Std. eingestuft
71 %
LLMF EM 8000 Std. eingestuft
65 %
Bemessungstemperatur
25 °C
Chromatizität Koordinate X
379
Chromatizität Koordinate Y
380
Sonstige Funktionen
Quecksilbergehalt
7 mg
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Eingangsspannung
110 V
Energieverbrauch (1000 Stunden)
42 kWh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.