Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink UA0219 Speicherlaufwerkhülle Suitcase case ABS Synthetik Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink UA0219 Speicherlaufwerkhülle Suitcase case ABS Synthetik Silber
LogiLink UA0219 Speicherlaufwerkhülle Suitcase case ABS Synthetik Silber
LogiLink UA0219 Speicherlaufwerkhülle Suitcase case ABS Synthetik Silber
LogiLink UA0219 Speicherlaufwerkhülle Suitcase case ABS Synthetik Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26116740
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0219
EAN/GTIN:
     4052792031218
Suchbegriffe:
Festplatten Schutz-Box
Festplatten Schutzgehäuse
Speicherlaufwerkhülle
Schutzkoffer
Der Festplatten Schutzkoffer von LogiLink ist eine sichere Aufbewahrung von externen Laufwerken. Die Polsterung schützt die Laufwerke beim Transport vor Stößen und bietet auch Platz für Zubehör. Der robuste Koffer sichert Ihre Festplatten vor Staub und Schmutz. Durch das integrierte Schloss sind die Daten zudem vor unbefugtem Zugriff gesichert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
313 mm
Tiefe
163 mm
Höhe
163 mm
Design
Etui-Typ
Suitcase case
Material
ABS Synthetik
Produktfarbe
Silber
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Anzahl der unterstützten Geräte
14
Griff(e)
Ja
Tragestil
Hand (tragend)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.