|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-26090666 Herst.-Nr.: 263685 EAN/GTIN: 4006160636857 |
| |
|
|  |  |
 | FR 3587 Edelstahl-Fritteuse
- Gehäuse, Deckel, Heizspirale und Fettbehälter aus Edelstahl - Kaltzonentechnik – direkt im Fett befindliche Heizspirale zur schnellen Erhitzung und zum geruchsarmen Frittieren - Kapazität: 3 Liter Öl/Fett - Stufenlos regelbarer Thermostat mit Kontrollleuchte - Deckel mit Sichtfenster - Edelstahl-Fettbehälter (herausnehmbar) - Edelstahl-Heizspirale (herausnehmbar) - Abtropfvorrichtung - Tragegriff (wärmeisoliert) - Wechselbarer Geruchs- und Fettdunstfilter - Kabelfach - Überhitzungsschutz Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 2450 g | Leistungen | Produkttyp | Fritteuse |  | Fassungsvermögen | 3 l |  | Öl-Füllmenge | 3 l |  | Regelbare Temperatur | Ja |  | Filterung | Ja | Anzeige | Anzeigelicht | Ja | Energie | Leistung | 2000 W |  | Überhitzungsschutz | Ja |  | AC Eingangsspannung | 230 V |  | AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | Design | Bauart | Einzelbild |  | Produktfarbe | Schwarz, Edelstahl |  | Steuerung | Drehregler |  | Geräteplatzierung | Eigenständig |  | Material | Edelstahl |  | Griff(e) | Ja |  | Kabelaufwicklung | Ja |  | Sichtfenster | Ja |  | Kältezone | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |