Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloer 6269 Sandwich-Toaster 1800 W Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cloer 6269 Sandwich-Toaster 1800 W Silber
Cloer 6269 Sandwich-Toaster 1800 W Silber
Cloer 6269 Sandwich-Toaster 1800 W Silber
Cloer 6269 Sandwich-Toaster 1800 W Silber
Cloer 6269 Sandwich-Toaster 1800 W Silber
Cloer 6269 Sandwich-Toaster 1800 W Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26064670
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     6269
EAN/GTIN:
     4004631011837
Suchbegriffe:
Sandwichmaker
Sandwichtoaster
sandwichmaker
  • 4 Sandwiches, je diagonal geteilt: Für American Toasts und XXL Füllung. - Kontrolllampen. - Fest eingestellter Bräunungsgrad. - Fettarmes Backen durch Antihaftbeschichtung. - 2-stufige Griffverriegelung. - Rutschfeste Gummifüße. - Silber lackiertes Kunststoffgehäuse. - L = 36.5cm x B = 28.5cm x H = 9.5cm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
285 mm
Tiefe
365 mm
Höhe
95 mm
Technische Details
anzahl der Sandwiches
4
Griff mit Sperre
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Leistung
1800 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.