Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH ETK-5 Kabelbinder Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
FASTECH ETK-5 Kabelbinder Schwarz
FASTECH ETK-5 Kabelbinder Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25997407
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     E5-3-330-B10
EAN/GTIN:
     7640108885166
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
ETK FAST-Straps
ist ein ganz neues Produkt für den europäischen Markt.
Eine innovative Verbindungstechnik ohne Werkzeug !
Klettverschluss-Systeme von FASTECH®, Ihr Partner für innovative Verbindungstechnik.
Unsere Technik wird Sie überzeugen und erfolgreiche Verbindungen beginnen bei uns !
Lassen Sie sich begeistern, wir begleiten Sie bei Ihrer Applikation.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Breite
13 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,901* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,17*
€ 15,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,05*
€ 15,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,56*
€ 14,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,74*
€ 13,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,34*
€ 13,49
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,01*
€ 10,72
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.