Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S28295 Herst.-Nr.: E1-2-330-B10 EAN/GTIN: 7640108884725 |
| |
|
| | |
| ETK FAST-Straps ist ein ganz neues Produkt für den europäischen Markt. Eine innovative Verbindungstechnik ohne Werkzeug ! Klettverschluss-Systeme von FASTECH®, Ihr Partner für innovative Verbindungstechnik. Unsere Technik wird Sie überzeugen und erfolgreiche Verbindungen beginnen bei uns ! Lassen Sie sich begeistern, wir begleiten Sie bei Ihrer Applikation. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 200 mm | | Breite | 13 mm | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 10,41* | € 15,93* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 10,56* | € 15,95* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 11,81* | € 16,99* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 23,31* | € 32,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,041* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|