Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tescoma 642740 Saftpresse Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tescoma 642740 Saftpresse Gelb
Tescoma 642740 Saftpresse Gelb
Tescoma 642740 Saftpresse Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25988843
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     642740
EAN/GTIN:
     8595028444384
Suchbegriffe:
Beeren-Presse
Beerenpresse
Frucht-Presse
Fruchtpresse
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Saftcontainer
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Material
Materialschieber
Kunststoff
Material
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.