Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Balance 262813


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Balance 262813
Balance 262813
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25917064
Hersteller:
     Balance
Herst.-Nr.:
     262813
EAN/GTIN:
     8712511224746
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
Dieser LCD Quarz-Wecker hat ein weißes unzerbrechliches Gummigehäuse. Der Wecker verfügt über EL blaue Hintergrundbeleuchtung und einen Schlummeralarm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Höhe
65 mm
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Blau
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietyp
AAA
Merkmale
Typ
Quarzwecker
Produktfarbe
Weiß
Snooze Funktion
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: wecker balance, funkwecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.