Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony ZS-PS50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony ZS-PS50
Sony ZS-PS50
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25904110
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     ZSPS50B
EAN/GTIN:
     4905524992304
Suchbegriffe:
CD-Player
CD-Radiorecorder
CD-Radiorekorder
CD-Recorder
Vereinen Sie all Ihre Musiktitel mit dieser CD-Boombox

Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Apple-Docking-Kompatibilität
Nicht unterstützt
Line-in
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Audio
Unterstützte Audioformate
WMA, MP3
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Batteriereichweite
9 h
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1720 g
Radio
Unterstützte Bänder
AM, FM
Anzahl voreingestellter Stationen
30
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
Lautsprecher
RMS-Leistung
4 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,72*
€ 118,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,96*
€ 117,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,50*
€ 107,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,43*
€ 106,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,66*
€ 92,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.