Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk AERO 26-01 PC X Schwarz, Blau 25 l 1250 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilfisk AERO 26-01 PC X Schwarz, Blau 25 l 1250 W
Nilfisk AERO 26-01 PC X Schwarz, Blau 25 l 1250 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25557598
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     107406605
EAN/GTIN:
     5711145158871
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
375 mm
Höhe
530 mm
Gewicht
9000 g
Leistungen
Fassungsvermögen
25 l
Luftstrom
60 l/s
Vakuum
21 kPa
Ventilationsdruck (max)
210 mbar
Kabellänge
5 m
Geräuschpegel
64 dB
Merkmale
Reinigungsart
Trocken&Nass
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Tragegriff(e)
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1250 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 236,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,82*
€ 344,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,72*
€ 342,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 287,70*
€ 342,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 287,69*
€ 342,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,16*
€ 322,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 271,15*
€ 322,67
pro Stück
ab 7 Stück
€ 271,14*
€ 322,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 271,12*
€ 322,63
pro Stück
ab 9 Stück
€ 271,11*
€ 322,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,13*
€ 313,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,38*
€ 281,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.