Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER HomeSafe 3 E Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER HomeSafe 3 E Grau
BURG-WÄCHTER HomeSafe 3 E Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25543855
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     H 3 E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor
  • Korpus einwandig
    - Tür doppelwandig
    - Wirkungsvolle Verankerungsmöglichkeit in der Rückwand
    - Versicherungsschutz: gewerbl. bis 2.500 Euro, privat versicherbar nach VHB 2000
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Schloss Art
Zahlenschloss
Gewicht und Abmessungen
Breite
347 mm
Tiefe
298 mm
Höhe
257 mm
Gewicht
16000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 268,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,35*
€ 384,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,85*
€ 384,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,41*
€ 371,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,05*
€ 364,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,14*
€ 319,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.