| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-25540130 Herst.-Nr.: VLMB60890B10 EAN/GTIN: 5412810211340 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 12 V | | Maximale Ausgangsspannung | 5 V | | Ausgangsstrom | 2100 mA | Sonstige Funktionen | Ladeanschluss | Ja | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 110 mm | | Verpackungstiefe | 110 mm | | Verpackungshöhe | 30 mm | | Paketgewicht | 43 g | Design | Produktfarbe | Schwarz | | Kabellänge | 1 m | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85044095 | Leistungen | Aufladetyp | Auto | | Aufladekompatibilität | Universal | | Energiequelle | Gleichstrom | | Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse | 1 | | Betriebsprinzip | Kontakt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, usb kfz ladeadapter, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |