Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doro Magna 4000 Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doro Magna 4000 Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Doro Magna 4000 Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Doro Magna 4000 Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Doro Magna 4000 Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25526959
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     6379
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analog Telefon
Großtastentelefon
Seniorentelefon
analog telefon schnurgebunden
Weitere Informationen:
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
50 Eintragungen
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Anzeigegerät
82 x 32 mm
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Umfang der Wahlwiederholungsliste
5
Anruferlisten
50
Kurzwahlen
Ja
Anruftimer
Ja
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Typ
Analoges Telefon
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Anzahl der Rufton-Lautstärken
2
Mikrofon-Empfindlichkeit
60 dB
Ruhemodus
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Design
Befestigungstyp
Tisch/Wand
Produktfarbe
Schwarz
Seniorentelefon
Ja
Große Knöpfe
Ja
Management-Funktionen
Navigation Taste
Ja
Lautstärkeregler
Drehregler
Uhr mit Kalender
Ja
Weitere Suchbegriffe: analog telefon, doro analog telefon
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,72*
€ 94,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,74*
€ 93,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.