Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger LWH1737 511 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger LWH1737 511 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Schwaiger LWH1737 511 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25524562
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     LWH1737511
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
  • Gerätehalter zur Wandbefestigung von LED-, LCD- und Plasma TV- Geräten
  • Geeignet für TV-Geräte bis zu einer Diagonale von 178 cm
  • Universal passend für alle VESA Standarts
  • Wandabstandsbügel klappbar, für besseren Zugang zu den TV- Anschlussbuchsen
  • Bildschirm kann immer von den montierten Basishaltern abgenommen werden
  • Hohe mechanische Belastbarkeit
  • Stabile Ausführung für eine sichere Befestigung des TV-Gerätes an der Wand
  • Montage nur an stabilen, dafür geeigneten Wänden
  • Komplett mit Montageanleitung und Zubehör
  • 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
680 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Maximale Bildschirmgröße
70 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimum Bildschirmgröße
13 Zoll
Ergonomie
Abstand zur Wand (max)
14.5 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.