Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DMC-810SC Media Converters Netzwerk Medienkonverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link DMC-810SC Media Converters Netzwerk Medienkonverter
D-Link DMC-810SC Media Converters Netzwerk Medienkonverter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-255119
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DMC-810SC/E
EAN/GTIN:
     790069241727
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter
Mit wachsendem Netzwerk und steigendem Datenaufkommen erfahren Glasfaserverkabelungen und Glasfasergeräte einen immer höheren Stellenwert. Glasfaserstrecken sind in hohem Maße für derartige interne LAN-Verbindungen geeignet, da sie störungsfreien Transport mit hoher Abhörsicherheit kombinieren. Dieser Prozess geht meist schrittweise vor sich, so dass viele Unternehmen sowohl über Gigabit-Kupferleitungen als auch Glasfaserleitungen verfügen. Aber auch für Unternehmen, die im Rahmen einer Ausweitung der Büroräume unterschiedliche Gigabitverkabelungen miteinander verbinden möchten, eignen sich diese Konverter. So können auf einfachem und kostengünstigem Weg unterschiedliche Topologien im Gigabitbereich einander angeglichen werden. Je nach zu überbrückenden Längen können Sie zwischen dem DMC-700SC und dem DMC-810SC wählen. Jeder Konverter vereinigt problemlos Gigabit Ethernet Twisted-Pair-Verkabelungen mit Fiber Optik. Dabei ist der DCM-700SC für SX-Glasfaserverkabelungen mit max. 550 m Länge und der DMC-810SC für LX-Glasfaserverkabelungen mit max. 10 km Länge ausgelegt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
208 mm
Verpackungstiefe
274 mm
Verpackungshöhe
68 mm
Paketgewicht
772.4 g
Sonstige Funktionen
Weitere Anschlüsse
1000BASE-T, 1000BASE-SX/LX, MDI-II/MDI-X
Logistikdaten
Versandkartonslänge
370 mm
Versandkartonsbreite
291 mm
Versandkartonshöhe
452 mm
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft)
33 Stück(e)
Anzahl der Kartons pro Palette (See)
44 Stück(e)
Gewicht (innerer) Versandkarton
8425 g
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
302 g
Netzwerk
Verkabelungstechnologie
RJ-45
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,16*
€ 376,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,04*
€ 374,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,65*
€ 374,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,87*
€ 371,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DAS-C-3YSBD
ab € 95,10*
Zubehör
D-Link
DAS-C-5YSBD
ab € 163,99*
Zubehör
Leoni
21.08.9200
ab € 3,84*
Zubehör
D-Link
DAS-C-Network
ab € 58,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.