Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APLI 00392 Nichtklebendes Etikett 500 Stück(e) Weiß Rechteck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APLI 00392 Nichtklebendes Etikett 500 Stück(e) Weiß Rechteck
APLI 00392 Nichtklebendes Etikett 500 Stück(e) Weiß Rechteck
APLI 00392 Nichtklebendes Etikett 500 Stück(e) Weiß Rechteck
APLI 00392 Nichtklebendes Etikett 500 Stück(e) Weiß Rechteck
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25430522
Hersteller:
     APLI
Herst.-Nr.:
     00392
EAN/GTIN:
     8410782003922
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
500 Stück(e)
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
36 mm
Etikettenhöhe
53 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Zweck
Universal
Form
Rechteck
Mediengewicht
200 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APLI
00388
ab € 11,01*
Sonstiges
APLI
00389
ab € 11,00*
Sonstiges
APLI
00390
ab € 7,93*
Sonstiges
APLI
00391
ab € 7,92*
Sonstiges
APLI
00396
ab € 7,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.