Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APLI 00389 Nichtklebendes Etikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APLI 00389 Nichtklebendes Etikett Weiß
APLI 00389 Nichtklebendes Etikett Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19785065
Hersteller:
     APLI
Herst.-Nr.:
     00389
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1000 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
18 mm
Tiefe
29 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APLI
00388
ab € 11,01*
Sonstiges
APLI
00390
ab € 7,93*
Sonstiges
APLI
00391
ab € 7,92*
Sonstiges
APLI
00392
ab € 7,97*
Sonstiges
APLI
00396
ab € 7,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.