Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petzl PIXA 3R Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Petzl PIXA 3R Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe
Petzl PIXA 3R Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe
Petzl PIXA 3R Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe
Petzl PIXA 3R Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25428705
Hersteller:
     Petzl
Herst.-Nr.:
     E78CHR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Aufladbare Stirnlampe für den häufigen Gebrauch, mehrere Lichtkegel für die Sicht im Nahbereich, Fortbewegung und Fernsicht, mit CONSTANT LIGHTING Technologie. 90 lumens max Die PIXA 3R ist eine für gewerbliche Anwender konzipierte robuste, aufladbare Stirnlampe für den häufigen Gebrauch. Sie kann entweder am Kopf getragen, am Helm befestigt oder auf den Boden gestellt werden. Der integrierte Akku macht diese Stirnlampe zu einem praktischen Werkzeug und bietet eine preiswerte, umweltverträgliche Alternative zu herkömmlichen Batterien. Dank ihrer verschiedenen Lichtkegel passt sie sich jeder Arbeitssituation an: Sehen im Nahbereich, Fortbewegung und Fernsicht. CONSTANT LIGHTING Technologie: Die Leuchtstärke nimmt mit schwächer werdendem Akku nicht ab.
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
930 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
13 h
Akkuladezeit
3 h
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Beleuchtung
Anzahl der Leistungsstufen
3
Lichtleistung
90 lm
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
90 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
145 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Petzl
E78001
ab € 10,75*
Sonstiges
Petzl
E78002
ab € 9,28*
Sonstiges
Petzl
E78900 2
ab € 6,17*
Sonstiges
Petzl
E78901
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.