Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DMC-300SC Netzwerk Medienkonverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link DMC-300SC Netzwerk Medienkonverter
D-Link DMC-300SC Netzwerk Medienkonverter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-253850
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DMC-300SC/E
EAN/GTIN:
     790069241833
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter
D-Link bietet eine Reihe von Fast Ethernet Konvertern, mit deren Hilfe unterschiedliche Verkabelungen innerhalb eines Netzwerkes einander angepasst werden können, um aus diesem eine homogene Einheit zu schaffen. Werden mit Hilfe eines Konverters Netzwerke mit ihren unterschiedlichen Topologien miteinander verknüpft, können diese miteinander kommunizieren, Daten austauschen sowie meist teure Peripheriegeräte gemeinsam nutzen. Dabei kann der jeweilige Konverter je nach Gegebenheiten ausgewählt werden. Dies ist eine besonders kostengünstige Möglichkeit, bisher eingesetzte Geräte wie Switches auch weiterhin zu nutzen. Teure Neuanschaffungen können so vermieden werden, und das Netzwerk kann in seinem grundsätzlichen Aufbau bestehen bleiben. Auch im Hinblick auf die Glasfaser-Kabellänge bietet D-Link ein reichhaltiges Produktangebot. Glasfaserstrecken sind in hohem Maße für derartige interne LAN-Verbindungen geeignet, da sie störungsfreien Transport mit hoher Abhörsicherheit kombinieren.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
208 mm
Verpackungstiefe
274 mm
Verpackungshöhe
68 mm
Paketgewicht
769 g
Design
LED-Anzeigen
LAN
Zertifizierung
FCC Class B, VCCI Class B, CE Class B
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
89 x 119 x 25 mm
Schnittstelle
RJ-45, SC
Energiebedarf
7.5V, 1.5A
Vollduplex
Ja
Kabeltyp
UTP Cat. 3, 4, 5; 62.5/125μm MM Fiber; 10/125μm SM Fiber
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
7.2 W
Logistikdaten
Versandkartonslänge
370 mm
Versandkartonsbreite
291 mm
Versandkartonshöhe
452 mm
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft)
44 Stück(e)
Anzahl der Kartons pro Palette (See)
44 Stück(e)
Gewicht (innerer) Versandkarton
8386 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
300 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85176990
Netzwerk
Verkabelungstechnologie
10Base-T, 100BASE-T, 100Base-FX
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,86*
€ 133,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,94*
€ 117,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,06*
€ 115,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,92*
€ 103,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DAS-C-3YSBD
ab € 95,10*
Zubehör
D-Link
DAS-C-5YSBD
ab € 163,99*
Zubehör
D-Link
DAS-C-Network
ab € 58,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.