Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUC Exertis Connect 903130 TV-Halterung 152,4 cm (60") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CUC Exertis Connect 903130 TV-Halterung 152,4 cm (60") Schwarz
CUC Exertis Connect 903130 TV-Halterung 152,4 cm (60") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25209787
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     903130
EAN/GTIN:
     3548389031309
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
830 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
75 kg
Maximale Bildschirmgröße
60 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung
800 x 500 mm
Minimum Bildschirmgröße
37 "
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100,800 x 500 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Abstand zur Wand (max)
25 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.