BIOS | BIOS-Typ | EEPROM |
| BIOS-Speichergröße | 128 Mbit |
| ACPI-Version | 5.0 |
| BIOS-Funktionen | Plug & Play, UEFI |
Speicher | Zahl der DIMM Slots | 4 |
| Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR3-SDRAM |
| Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten | 16GB, 2GB, 4GB, 8GB |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Unterstützte RDIMM Taktraten | 1333,1600 MHz |
| Memory Formfaktor | 240-pin DIMM |
| Speicherspannung | 1.35,1.5 V |
| ECC | Ja |
| Ohne ECC | Ja |
Merkmale | Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 1.2 |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express-Slots-Version | 2.0 |
| PCI-Express x4-Slots | 1 |
Prozessor | Prozessorsockel | BGA 1283 |
| Anzahl unterstützter Prozessoren | 1 |
| Prozessorfamilie | Intel |
| Kompatible Prozessoren | Intel Atom® |
Energie | Stromversorgung | 200 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| DC Ausgangsstrom (+5 V) | 8 A |
| DC Ausgangsstrom (+12 V) | 16 A |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 437 mm |
| Tiefe | 287 mm |
| Höhe | 43 mm |
| Gewicht | 3830 g |
Grafik | Eingebautes Grafikkartenmodell | Aspeed AST2400 |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 7 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 7 |
| IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss | Ja |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl serielle Anschlüsse | 2 |
Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet Schnittstellen Typ | Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| LAN-Controller | Intel® I210-AT, Intel® I350-AM2, Realtek RTL8201N |
Prozessor Besonderheiten | Intelligent Platform Management Interface (IPMI)-Unterstützung | Ja |
Speichermedium | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 1 |
| HDD Laufwerkschächte Hot-Swap | Ja |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 3.5 " |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 90 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
Design | Gehäusetyp | Rack (1U) |
| Produktfarbe | Schwarz |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Anzahl Lüfter | 4 Lüfter |
| Lüfterdurchmesser | 40 mm |