Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless DS-MBZ647P Halterung für Schilderdisplays 121,9 cm (48") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless DS-MBZ647P Halterung für Schilderdisplays 121,9 cm (48") Schwarz
Peerless DS-MBZ647P Halterung für Schilderdisplays 121,9 cm (48") Schwarz
Peerless DS-MBZ647P Halterung für Schilderdisplays 121,9 cm (48") Schwarz
Peerless DS-MBZ647P Halterung für Schilderdisplays 121,9 cm (48") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25124140
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     DS-MBZ647P
EAN/GTIN:
     735029301042
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die QSR Menütafel-Halterung von Peerless-AV wurde entwickelt, um eine fugenlose Montagefläche durch aneinander anschliessende Wandplatten zu schaffen. Kontinuierliche und fixierte Neigungsoptionen ermöglichen eine problemlose Neigung aller Bildschirme im selben Winkel, wodurch eine einwandfreie Ausrichtung erreicht werden kann. Das Kickstand-Element hält die Unterseite des Bildschirms während des Kabelanschlusses von der Wand entfernt, was Installationszeit und –kosten reduziert. Im Querformat und Hochformat verfügbar. Peerless-AV stellt einen One-to-One-Bestellprozess zur Verfügung – ein weiterer Grund, warum die QSR Menütafel- Halterung die perfekte Halterungslösung ist.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
683 mm
Verpackungstiefe
111 mm
Verpackungshöhe
457 mm
Paketgewicht
5200 g
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 15 °
Neigungsverstellung
Ja
Abstand zur Wand (max)
72 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Breite
590 mm
Tiefe
78 mm
Höhe
495 mm
Gewicht
4100 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
45.5 kg
Maximale Bildschirmgröße
48 "
Befestigungstyp
Wand
Maximale VESA-Halterung
550 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
42 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,43*
€ 170,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,54*
€ 167,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,14*
€ 157,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,52*
€ 143,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,61*
€ 132,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.