Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-3478 Herst.-Nr.: 3478Z EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die weißen, permanent haftenden Universal-Etiketten 3478 im Format 210x297mm von AVERY ZWECKFORM eignen sich z.B. zur Beschriftung von Sammelmappen (100 Etiketten/Packung). Sie können sich auf einen absolut staufreien Druckerdurchlauf ohne Klebstoffablagerungen im Drucker verlassen. Druckerdurchlauf für Laserdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Starke Klebkraft in Top Qualität: Aufkleber kleben zuverlässig auf Papier, Karton, Glas und Kunststoffen! Universaletiketten für jeden Bedarf mit einem gestochen klaren Druckbild ohne Verwischen - durch beste Tonerverankerung. Die umweltfreundlichen und FSC® zertifizierten Aufkleber sind chlorfrei gebleicht. Gestalten und drucken Sie Ihre Aufkleber schnell und einfach - mit den kostenlosen Avery Zweckform Etiketten Vorlagen und Software-Lösungen unter avery-zweckform oder den im Microsoft® Office Paket integrierten Basis-Vorlagen. Geeignet für alle gängigen Farb/Laserdrucker und Inkjetdrucker und Farb/Kopierer. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Aufkleber pro Satz | 100 Stück(e) | | Medienanzahl pro Paket | 100 Blätter | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Form | Rechteck | | Etikettengröße | 210 x 297 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Fotoetikett, Hochglanzetikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, avery zweckform adressetiketten weiß, adress-etiketten avery, adress etiketten |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 19,11* | € 25,08* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 19,08* | € 25,12* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 19,66* | € 25,86* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 20,12* | € 26,55* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 2,90* | ab € 20,73* | € 27,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Etiketten (ab € 0,1911* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|