Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaletiketten, 297x210mm, 100 Stück, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-602211
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3478
EAN/GTIN:
     4004182034781
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Universal-Etiketten. Anwendung: Markieren, Kennzeichnen, Organisieren, Ordnen. Format: 210 x 297 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 100. Pro Bogen: 1 Etikett. Inhalt gesamt: 100 Etiketten
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe (B x H):
210 x 297 mm
Inhalt:
100 Blatt
Inhalt Etikett/Packung:
100
Klebeart:
permanent
Form:
rechteckig
Grundmaterial:
Papier
Druckertyp:
Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Fotoetikett, Hochglanzetikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, avery zweckform adressetiketten weiß, adress-etiketten avery, adress etiketten, etiketten, aufkleber drucken, aufkleber, etiketten drucken, etikett, namensetiketten, namensaufkleber, adressetiketten, klebeetiketten, labesl, beschriftung, adressaufkleber drucken, preisetiketten, selbstklebende etiketten, preisauszeichnung, adressetike
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 18,00*
€ 23,59*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 19,55*
€ 25,59*
Lager 690
41
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 19,75*
€ 25,63*
10 Tage
100
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 20,17*
€ 26,32*
2 Tage
160
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 20,73*
€ 26,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,63*
€ 30,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,41*
€ 30,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,97*
€ 29,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,66*
€ 28,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,62*
€ 26,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,75*
€ 23,50
pro Packung
1 Packung enthält 100 Etiketten (ab € 0,1975* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.