Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 762749-001 Internes Solid State Drive 2.5" 800 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 762749-001 Internes Solid State Drive 2.5" 800 GB SAS
HPE 762749-001 Internes Solid State Drive 2.5" 800 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24981185
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     762749-001
EAN/GTIN:
     5712505422526
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Ja
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
800 GB
Schnittstelle
SAS
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Höhe
15 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 434,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,22*
€ 590,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,74*
€ 583,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,38*
€ 570,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,36*
€ 560,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,58*
€ 517,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.