Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS FUMK50000W Sicherheitszugangskontrollsystem 868.6625 MHz Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS FUMK50000W Sicherheitszugangskontrollsystem 868.6625 MHz Weiß
ABUS FUMK50000W Sicherheitszugangskontrollsystem 868.6625 MHz Weiß
ABUS FUMK50000W Sicherheitszugangskontrollsystem 868.6625 MHz Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24927556
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     FUMK50000W
EAN/GTIN:
     4043158057652
Suchbegriffe:
SmartHome Fenstersicherung
SmartHome Türsicherung
Kontaktmelder
Magnetkontakt
  • Detektiert zuverlässig das Öffnen von Fenstern und Türen
    - Anschlussmöglichkeit für weitere verdrahtete Melder
    - Als Funkmodul nutzbar
    - Sabotageüberwachung

    Zuverlässige Alarmierung im Einbruchsfall Der Funk-Öffnungsmelder detektiert und meldet das unbefugte Öffnen von Türen und Fenstern mithilfe eines Magnetkontakts. Bei einem Vorfall informiert er die Funk-alarmzentrale, die daraufhin die entsprechen eingestellte Alarmierung auslöst. Detektion und Meldung Das Produkt besteht aus einem Melder und einem Magnet. Diese werden parallel zueinander am beweglichen Teil von Fenster oder Tür sowie am Fenster- bzw. Türrahmen angebracht. Der Melder löst aus, sobald sich der Abstand zwischen den beiden Kontaktstellen durch ein Öffnen von Fenster oder Tür vergrößert. Damit ein Fenster bei geschlossenem Magnetkontakt dennoch gekippt werden kann, ist auch eine Montage am unteren Fensterrahmen möglich. Noch mehr Schutz mit zusätzlichen verdrahteten Alarmzonen Der Funk-Öffnungsmelder ermöglicht zudem eine Verdrahtung mit zusätzlichen Meldern, die den Einbruchschutz wirksam erweitern. So kann der Melder beispielsweise mit einem passiven Glasbruchmelder verbunden werden, der auf der Fensterscheibe angebracht werden kann und detektiert, wenn jemand das Fenster einschlägt. Der Funk-Öffnungsmelder für die Secvest Funkalarmanlage ist in den Farben weiß und braun erhältlich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Sicherheit
Maximaler Arbeitsabstand
100 m
Merkmale
Funkfrequenz
868.6625 MHz
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
INCERT, VSÖ, F & P, NCP
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.09 W
Energieverbrauch
30 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
330 x 290 x 890 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,19*
€ 123,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,30*
€ 121,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,94*
€ 115,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,78*
€ 115,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,46*
€ 96,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.