Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin BSV102vf Schwarz, Weiß 1 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belkin BSV102vf Schwarz, Weiß 1 AC-Ausgänge
Belkin BSV102vf Schwarz, Weiß 1 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24917630
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     BSV102VF
EAN/GTIN:
     745883659647
Suchbegriffe:
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
Überspannungssteckdosen Adapter
steckdosen-kombination
ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ MIT EINER STECKDOSE UND ZWEI USB-ANSCHLÜSSEN

Schützen Sie kleine Elektronikgeräte mit Belkins Überspannungsschutz SurgeCube mit einer Steckdose und zwei USB-Anschlüssen vor gefährlichen Überspannungen und Spannungsspitzen. Sie brauchen den Überspannungsschutz nur in eine Steckdose zu stecken und Ihre Geräte anzuschließen, um sie vor Überspannungen, Blitzschlägen und Verunreinigungen des Netzstroms zu schützen. Belkins SurgeCube ist zum Schutz Ihrer Geräte und Daten mit einer hochwertigen Schaltung und erstklassigen absorbierenden Materialien ausgestattet und eignet sich perfekt für Laptops, einfache Haushaltsgeräte und kleinere Küchengeräte.

STABIL KONSTRUIERT UND ZUM ANSCHLUSS AN WANDSTECKDOSEN GEEIGNET

Belkins SurgeCube wurde sorgfältig konstruiert. Das stabile Design mit robustem Gehäuse bietet den Schaltungen Schutz vor Brand, Stößen und Rost. Sie können den SurgeCube einfach in eine Steckdose stecken oder ihn auf Reisen nutzen. An einer grünen Leuchtanzeige sehen Sie, dass das angeschlossene Gerät geschützt ist, wenn der Überspannungsschutz in der Steckdose steckt.

BIETET SCHUTZ VOR SPANNUNGSSPITZEN UND -SCHWANKUNGEN

Wenn Ihre elektronischen Geräte an Belkins SurgeCube angeschlossen sind, werden sie vor unerwarteten Überspannungen geschützt, die durch Kurzschlüsse und Blitzeinschläge entstehen können. Der SurgeCube bietet Ihren Geräten zudem Schutz vor plötzlichen Spannungsschwankungen oder geringeren Spannungsspitzen- und -Abfällen, die im Laufe der Zeit Schäden an Ihren Geräten verursachen können

ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ FÜR BIS ZU 306 JOULE

Der Überspannungsschutz ist dafür ausgelegt, bis zu 306 Joule standzuhalten und bietet Ihren kleinen Elektronikgeräten Schutz vor Spannungsschwankungen, Überspannungen und Spannungsspitzen, die Schäden verursachen können. Die besonders großen Metalloxid-Varistoren (MOVs) nehmen überschüssige Energie auf und setzen sie als Wärme frei. Eine Glasfaserschutzschicht an den Metalloxid-Varistoren unterdrückt oder erstickt Feuer, sollte eine hohe Überspannung das Entzünden der Metalloxid-Varistoren auslösen.

Belkin Überspannungsschutz BSV102 SurgeCube mit einer Steckdose, Garantie für angeschlossene Geräte im Wert von 15.000 €

UMFASSENDER DREILEITERSCHUTZ

Belkins SurgeCube bietet Ihren Geräten einen Dreileiterschutz. Das bedeutet, dass sie vor Überspannungen, die zwischen Phasen-, Neutral- und Erdleiter auftreten können, geschützt werden.
Weitere Informationen:
Energie
Anstieg der Energiemenge
306 J
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85364900
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
EMI/RFI Lautstärkefilter
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.